絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • 三菱電機(3)
  • 東京メタル(3)
  • 山田照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「JDR E11」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライトODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト 使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)長さ(mm)115幅(mm)Φ42材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
LED電球ダウンライト ODELIC(オーデリック)LED電球ダウンライトODELIC(オーデリック)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げましたランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
LEDグレアレスダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDグレアレスダウンライトODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型幅(Φmm)77ランプの種類LED光源寿命40000時間
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能
オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W×2灯相当回転角度(°)200別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R調光の可否不可人感センサーON-OFF型
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
調光・調色機能をデザインスポットにプラス調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色照射面近接限度(cm)10
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
調光・調色機能を定番スポットにプラス調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
ダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体ODELIC(オーデリック)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
埋込穴Φ50mmランプ交換型ダウンライト業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質アルミダイカスト長さ(mm)152幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)125光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360配光タイプミディアム配光LED交換
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質アルミダイカスト長さ(mm)151幅(mm)Φ78カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.2取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)120光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360LED交換
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360
LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス回転角度(°)360配光タイプミディアム
LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライトかつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)136幅(mm)Φ36質量(kg)0.6材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360
LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360
LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360
オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間調光の可否不可
LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライトかつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)136幅(mm)Φ36質量(kg)0.6材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360
エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
LED電球 E11 エクステリアベースダウンライトM形(一般型)ランプ交換可能な小口径ダウンライト深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。
仕様断熱施工不可幅(mm)Φ87質量(kg)0.3取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)112構造防雨型埋め込み深さ(mm)112材質(カバー)ガラス(透明)ランプの種類(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5-25mm
LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス回転角度(°)360配光タイプミディアム
LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
JDR50Wクラス EXTERIOR SPOT LIGHT(JDR50Wクラス エクステリアスポットライト)市場のスタンダード、エクステリアスポットライトシリーズ人の顔を識別してスマートフォンへ通知を顔識別カメラ付。住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可長さ(mm)135幅(mm)Φ77材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間入数1台回転角度(°)350
エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト 本体ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
上下配光のシンプルな灯体。明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売材質上・下面:ポリカーボネート(透明)幅(mm)90寸法(mm)出:147質量(kg)1.3高さ(mm)225種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間色(本体)マットシルバー明るさJDR50W×2灯相当配光タイプ上下配光
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルムレバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)117質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)330調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
プロを魅了するアルミニウムの美しさ、滑らかな操作感
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
長さ(mm)136材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11)構造防雨型首振角度(°)90幅(Φmm)36ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠放熱機構とデザインの美しい融合
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
ユニバーサルダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
埋込穴Φ50mmランプ交換型ダウンライト業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
グレアレスユニバーサルダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
埋込穴Φ50mmランプ交換型ダウンライト業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト 本体ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。細い取付面は様々な場所に取付可能です。
幅(mm)90寸法(mm)出:115質量(kg)0.7取付下向き取付専用高さ(mm)135種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型センサー別売センサー取付可能ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
古道具に宿る、今も変わらない魅力古き良き時代への愛着。繊細な金物を模した懐かしい意匠から、抑制の効いた灯りで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)121質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(真鍮古味)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
グレアレスダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
埋込穴Φ50mmランプ交換型ダウンライト業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
スタンドライト ODELIC(オーデリック)スタンドライトODELIC(オーデリック)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
上品なアクセントを加えるミニマルデザイン
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)131質量(kg)0.3種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W/40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様、ランプ:別売長さ(mm)157取付ねじ込式材質(本体)樹脂(黒色ケシ)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型、二重絶縁構造幅(Φmm)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

jdr110特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材