空調・電設資材 :「COB」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
NETIS番号KT-230170-A
手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍
仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴
付属品USBケーブル(USB-A to Type-C)
電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh
本体質量(g)60
全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27
連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 /
光源COB 2灯/XPE1灯
充電時間約2.5時間
定格入力DC5V/1A
1個
¥1,980
税込¥2,178
3日以内出荷
手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍
仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴
付属品USBケーブル(USB-A to Type-C)
電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh
本体質量(g)60
全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27
連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 /
光源COB 2灯/XPE1灯
充電時間約2.5時間
定格入力DC5V/1A
1個
¥1,980
税込¥2,178
3日以内出荷
仕様器具本体
付属品付
色ナチュラルホワイト
電源電源内蔵
色温度(K)4000
適合モジュール11000lmTYPE
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
仕様器具本体
付属品付
電源電源内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
適合モジュール11000lmTYPE
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け ダウンライト 埋込型
質量(g)880
消費電力(W)30.5~30.2
機能調光
色温度(K)5000
ビーム角(度)(1/2 ビーム角)71
寿命40000時間
長さL×直径(mm×Φmm)130.3×170
エネルギー消費効率(Lm/W)132.5
光束(Lm)器具光束 4000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
照度角(1/2 照度角)57
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)クリップ:12
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質プラスチック
長さ(mm)27.3
幅(mm)10
タイプクリップコネクター
電圧(V)12-24
下穴径(Φmm)クリップ:12
適合範囲Loox52ピンCOB、8mm
通電容量5A
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる。赤色点灯で夜釣りやキャンプ、緊急時にも便利
付属品ヘッドバンド
幅(mm)60
高さ(mm)45
質量(g)約54(ヘッドバンド、電池除く)
奥行(mm)39(最大値)
角度(°)ヘッド部可動:90
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
光源色白色LED×1灯/COBLED×2灯
アズワン品番65-2322-33
明るさ(Lm)中央+サイド210/中央HI145/中央LOW40/サイド白色100/サイド赤色10
防水性IPX4(防沫形)
連続点灯時間(時間)中央+サイド 約6 / 中央HI 約11/ 中央LOW 約21、サイド白色 約9 / サイド赤色 約2
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
首振角度(°)145
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
センサー角度調整(°)全方向20
明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
仕様【調光器】不可
材質アルミダイカスト
カバー強化ガラス(透明)
取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型
定格電圧(V)100
構造防雨型
レンズアクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
LED交換不可
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
首振角度(°)180
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)135
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1095
高天井用ハイパワーペンダント。電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。
フランジ鋼・ファインホワイト塗装
本体アルミ
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
チェーン鋼・メッキ
商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)23
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)120
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
材質(レンズ)アクリル(透明
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24
明るさCDM-T 35W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面兼用
商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型
質量(kg)4.5
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)40
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)110
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42
明るさCDM-T 70W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
耐雷サージ15KV
スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%
種別LEDスポットライト
質量(kg)0.5
取付ライティングダクト用
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
周波数(Hz)50/60
定格約5~100%連続調光
定格電圧(V)AC100
レンズ交換可能
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間
入数1台
定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください
電源ユニット内蔵
ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ルーター:11.3
色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色
深さ(mm)ルーター:6
内寸幅(mm)8.6
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS
質量(g)約78
消費電力(W)最大4.44
電源リチウムイオンポリマー
連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3
光源COB×1
色温度(K)2700/3500/4500/6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6
充電時間(時間)約1.5
コネクタType-C(充電用)
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6
作業範囲(m)照度:6~24
防水性IPX5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色シルバーアルマイト
取付取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)16
梱包内容プロファイル1個、カバー1個
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)78
光源色温白色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様白コーン
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)6.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)11
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)87
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)72
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
調光の可否可
カットオフアングル35°
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(100%-70%-1%)
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様黒コーン、制御レンズ付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)78
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置)
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/ポリカーボネート(透明)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)62
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)65
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:20
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
調光の可否否
カットオフアングル35°
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
カットオフアングル35°
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
径(mm)□111
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。