従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用に
トラスコ品番851-6180
質量(kg)6
寸法d(mm)26
寸法A(mm)80
寸法t(mm)19
寸法B(mm)45
有効寸法(mm)3~40
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。
敷鉄板の水平移動に最適です。
トラスコ品番851-6181
質量(kg)9
寸法d(mm)25
寸法A(mm)113
寸法t(mm)19
寸法B(mm)50
有効寸法(mm)5~48
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。