物流/保管/梱包用品/テープ :「工具箱 移動 衝撃」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付 トラスコ品番794-0076 質量(kg)4.2 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)630 外寸法・奥行(mm)290
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。 引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。 左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。 過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。 上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。 保護プレート付きのネームプレートがあります。 手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。 キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。 上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個) トラスコ品番794-0092 質量(kg)14 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)最大990 負荷容量動的:50、静的:150 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)470 シリンダ錠(別売) 外寸法・奥行(mm)400
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷