物流/保管/梱包用品/テープ :「BOX キャスター付」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付 トラスコ品番794-0076 質量(kg)4.2 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)630 外寸法・奥行(mm)290
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

BAHCO(バーコ)2段ロールカート
スムーズな動きを可能にするキャスターを採用しています。 最大荷重は210kgになります。 2個のキャスターはブレーキ付です。
トラスコ品番470-8857 材質トレー部分:鉄、ハンドル部分:アルミニウム 質量(kg)19 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)210
1台
23,980 税込26,378
欠品中

ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。 引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。 左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。 過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。 上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。 保護プレート付きのネームプレートがあります。 手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。 キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。 上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個) トラスコ品番794-0092 質量(kg)14 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)最大990 負荷容量動的:50、静的:150 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)470 シリンダ錠(別売) 外寸法・奥行(mm)400
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

水・ちりから中身を保護します。
仕様キャスター付 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン
1個
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4750RCWD4用のスイベルキャスターです。
材質ポリウレタンタイヤ、ポリアミドハブ 仕様キャスター4個(2個はブレーキ付) トラスコ品番794-0106 質量(kg)0.6 耐荷重(kg)150 外寸法・幅(mm)250 外寸法・高さ(mm)50 外寸法・奥行(mm)300
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷