物流/保管/梱包用品/テープ :「梱包用 木材」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:16mm●幅:15.6 mm●深さ:6.4mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1943
アズワン品番65-7395-16
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1791
アズワン品番65-7393-97
1袋(500個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-1792
アズワン品番65-7395-46
1袋(250個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。