絞り込み
ブランド
- SPANSET
- モノタロウ(701)
- エスコ(7,655)
- TRUSCO(5,173)
- KITO(キトー)(4,096)
- サンコー(三甲)(3,236)
- サカエ(2,196)
- 富士インパルス(1,918)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,417)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(991)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- RS PRO(651)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(641)
- ユタカメイク(627)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スープラプラス 1T
SPANSET¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)1寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】42×5
スープラプラス 2T
SPANSET¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)2寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】46×7
スープラプラス 5T
SPANSET¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)5寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】62×10
ecoラウンドスリング
SPANSET¥2,798~税込¥3,078~1本46日以内出荷汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り
SPANSET¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5
ecoベルトスリング HB
SPANSET¥4,798~税込¥5,278~1本46日以内出荷DIN EN 1492-2規格に準拠。幅が広く凹み、傷防止に最適です。用途幅が広くコイル材、木材、造船、管材などの吊り上げや反転作業時の凹み、傷防止に最適です。材質ポリエステル
スープラプラス 4T
SPANSET¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)4寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】57×10
スープラプラス 0.5T
SPANSET¥5,798~税込¥6,378~1本46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】40×5
スープラプラス 6T
SPANSET¥22,980~税込¥25,278~1本46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)6寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】68×11
スープラプラス 8T
SPANSET¥28,980~税込¥31,878~1本46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)8寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】73×13
スープラプラス 3T
SPANSET¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)3寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】54×8
一般用ラウンドスリング スープラプラスX
SPANSET¥18,980税込¥20,8781本52日以内出荷従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ種別エンドレス形形状エンドレス幅(mm)(荷重下)59厚さ(mm)(荷重下)11ベルト幅(mm)(荷重下)59長さ(m)最小0.75、最大3使用荷重(t)最大5全長(m)3安全率7倍自重(kg)1.0/1mごとRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り
SPANSET¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステル最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7
スティールテックスステージスリング ST-2T折り
SPANSET¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 200℃までの高温に耐える事が可能です。 万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。 内部のワイヤー点検も簡易にできます。用途舞台セット、工業用品運搬材質表面布:ポリエステル、芯:スチール最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3