ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)265
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
幅(cm)62.5
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。