物流/保管/梱包用品/テープ :「タル」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。 バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。 受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。 設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理 仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC±10% 光源可視光レーザーダイオード650mm 速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル) 消費電流(mA)270 保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可) ケーブルストレート EMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMI レーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI 読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9) 使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

一次元・二次元コードをあらゆる方向から瞬時にスキャン USBHID接続で漢字(2バイト文字)更に半角カタカナ入力をサポート バーコードの印字向きを気にせずに近づけるだけで楽々スキャン 携帯電話液晶表示やチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に最適 置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ GS1DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能 読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載
用途小売・流通→POS/入出庫検品 サービス業→会員管理/レンタル管理 物流業→入出荷検品/梱包検品 電源(V)DC5±10% 角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1 センサーCMOSイメージセンサ1280×800ピクセル 分解能0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元) 消費電流(mA)400(動作時) 照明赤色LED617nm(エイミング617nm) 安全規格CE,FCC,VCCI,BSMI 保管温度範囲(℃)-40~70 アズワン品番64-9500-11 動作温度範囲(℃)0~50 読取深度(mm)0~210(一次元)/0~90(二次元) 落下耐久(m)1 湿度範囲(%)5~95(非結露)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷