物流/保管/梱包用品/テープ :「Android タブレット」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。 コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。 ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。 環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、 小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。
仕様PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時) 適合規格電波法、電気通信事業法、電気用品安全法 対応OSWindowsVista/7/8/8.1(32/64bit) コネクタ形状Mini-USB(充電、通信用) 対応機種iPad、iPhone、Android センサー(読取)リニアCCD アレイ 保護等級IP43 消費電力(mA)充電中:440、非充電中:150 保証期間メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証 光源(nm)617(可視光/赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)約4 動作時間毎分6スキャンで約80時間 読み取り速度330スキャン/秒 強度落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷