物流/保管/梱包用品/テープ :「LED燈」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格帯レーザースキャナ。 小型・軽量なローコストモデル。 接触読取可能なレーザーモデル。 レーザー照射幅の切替(二段階)が可能。 メニューバーコード等、隣接したバーコードの誤読を防止。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 付属品USBケーブル、マニュアルCD 適合静電気放電:15kVの空気放電と8kVの接触放電 電圧(V)DC5±10% 音量(ビープ)ユーザー選択可能:3つのレベル&トーン 寸法(cm)18×6×6.2 光源可視光半導体レーザ650nm 電流(mA)100(スタンバイ35以下) 許容差典型的な人工室内および自然の屋外(直射日光)照明条件に耐える、蛍光灯・白熱灯・水銀蒸気・ナトリウム蒸気・LED4:450キャットキャンドル(4,844Lux)太陽光:8000キャンドルキャンドル(86,111Lux) 保証期間出荷日から3年間 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格【電気】 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950 / IEC950、【レーザー】IECクラス1 許容相対湿度(%)5~95(結露不可) コントラスト最小印字反射率30% 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート100スキャン/秒
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷