物流/保管/梱包用品/テープ :「台車転倒防止」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)7
全長H(mm)223
上昇時高さ(mm)46
ストロークS(mm)38
取付ピッチY(mm)15
床面高さ(mm)25~30
トラスコ品番166-2066
質量(g)435
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。
ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。
909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。
909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理
取付穴径(Φmm)8.5
ストロークS(mm)25
ペダル長さL(mm)127
押圧力(N[kgf])392[約40]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。