900Aフリーロックハンマーキャスター(17件のレビュー)当日出荷
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。取付穴径P(Φmm)7全長H(mm)223上昇時高さ(mm)46ストロークS(mm)38取付ピッチY(mm)15床面高さ(mm)25~30トラスコ品番166-2066質量(g)435
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
牽引車をくだ屋技研税込¥824,780¥749,800