ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)111~105
ねじTM12
軸長L(mm)20
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)70
取付寸法(mm)56×28
取付高H(mm)108~102
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーあり
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
車輪タイプ単輪
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーあり
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
車輪タイプ単輪
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)70
取付寸法(mm)56×28
取付高H(mm)108~102
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)111~105
ねじTM12
軸長L(mm)20
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ自在式(ミリねじタイプ)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)111~105
ねじTM12
軸長L(mm)20
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×65
車輪No.429E-BLB100
ストッパーなし
偏芯E1~E2(mm)30~33
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
偏芯E1~E2(mm)30~33
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
仕様導電ウレタン車輪付
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)25
偏芯E1~E2(mm)30~33
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減!
旋回時、車輪回転時の音の発生低減。
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
車輪幅(mm)27
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)3.2
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
旋回半径(mm)120~110
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用しています。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)3.2
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)120~110
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.3
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
偏芯E1~E2(mm)30~33
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.9
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×65
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.6
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)2
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.3
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)2.9
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
形状固定車
車輪幅(mm)27
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×65
車輪No.434E-FR100
ストッパーなし
偏芯E1~E2(mm)30~33
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.6
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪幅(mm)27
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。