絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
  • モノタロウ(6)
  • ユーエイキャスター(203)
  • ナンシン(68)
  • TRUSCO(62)
  • エスコ(59)
  • 東海キャスター(24)
  • ワコーパレット(23)
  • 東信製作所(20)
  • ハーフェレ(20)
  • テンテキャスター(17)
  • SAMSONG(15)
  • イマオコーポレーション(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • キャニオン(9)
  • RS PRO(9)
  • 山金工業(8)
  • サカエ(7)
  • 内村製作所(7)
  • 東京パーツセンター(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
商品レビュー
  • 以上(51)
  • 以上(52)
  • 以上(53)
  • 以上(54)
価格
  • 1,500円以下(82)
  • 1,500-10,000円(186)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「車用 ネジ」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
オールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mm ハンマーキャスターオールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
トラスコ品番376-7018形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-L旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等に仕様許容荷重(kgf):25.5材質車輪:エラストマー、金具:スチールタイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59軸長L(mm)14許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途水周り・食品・水産関係に多く使われています。トラスコ品番814-2028材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)103車輪439E-UR取付高H(mm)152偏心E(mm)39ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125スパナサイズ(mm)23
プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)ハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレス ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレスハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様許容荷重(kgf):71.4トラスコ品番337-1524材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25車輪429S0S-NRB取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42許容荷重(daN)70取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
SUS ねじ込み ゴムB車100mm ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,498税込6,048
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等にトラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)27固定方法(車輪)ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)25ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付ハンマーキャスター
7,298税込8,028
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA ハンマーキャスターハンマーキャスター(ネジ込み)420MAハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(B入)車材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込みタイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)320SAハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N旋回半径(mm)67取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスター ハンマーキャスターキャスターハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
EAシリーズ ねじ込み ゴムB車 ハンマーキャスターEAシリーズ ねじ込み ゴムB車ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
EAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車 ハンマーキャスターEAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様自在式
405Aシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター
519税込571
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在ナイロン車40mmハンマーキャスター
479税込527
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
639税込703
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mmハンマーキャスター
599税込659
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
クッションキャスター ハンマーキャスタークッションキャスターハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
700シリーズ自在ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター700シリーズ自在ウレタン車100mmネジコミハンマーキャスター
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mmハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mmハンマーキャスター
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mmハンマーキャスター
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mmハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mmハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mmハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)29取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
451Aシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター451Aシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター
579税込637
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
450Pシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター450Pシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
物流/保管/梱包用品/テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら