絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(577)
  • エスコ(4,464)
  • TRUSCO(2,726)
  • KITO(キトー)(2,520)
  • ハンマーキャスター(1,524)
  • 水本機械製作所(1,459)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(957)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
  • 三友(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 3M(スリーエム)(365)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(332)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(266)
  • ニトムズ(258)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション

    手掛り棒付き足場台 DXS型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。付属品手がかり棒:2本標準装備仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式規格Aマーク段数4段踏ざん踏面幅(mm)42天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。最大使用質量(kg)100
  • メッシュパレット(キャスター付) HPC型 ピカコーポレイション

    メッシュパレット(キャスター付) HPC型

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
    用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2
  • アルミ合金製作業台CLS型 ピカコーポレイション

    アルミ合金製作業台CLS型

    ピカコーポレイション
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途昇降の多い倉庫、工場内作業に仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり踏ざん踏面幅(mm)253最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
  • FRP製はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    FRP製はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
    用途電気工事用。材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • 上わく付き踏台 ピカコーポレイション

    上わく付き踏台

    ピカコーポレイション
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。
    用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに奥行(mm)踏ざん:80段数4段天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337踏ざん踏面幅(mm)80最大使用荷重(kg)100高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46収納寸法・幅(mm)545収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1740
  • 脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)

    ピカコーポレイション
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
  • 吊りパレット HPGL型 ピカコーポレイション

    吊りパレット HPGL型

    ピカコーポレイション
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
    用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ金網ピッチ(mm)50×50扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
  • 伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご PTH-HS型

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
    用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
  • 三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー ピカコーポレイション

    三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー

    ピカコーポレイション
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。 材質:クロロプレンゴム
    用途街路樹の選定や固い地面での作業に。材質ゴム適合型式GMF、GMK、GMP
  • DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット) ピカコーポレイション

    DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット)

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
    用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174
  • ワークベンチ ピカコーポレイション

    ワークベンチ

    ピカコーポレイション
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです
    用途作業用の台として、また踏台として。トラスコ品番114-4407
  • ARA-N型用オプション 連棟用スタン ピカコーポレイション

    ARA-N型用オプション 連棟用スタン

    ピカコーポレイション
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    アルミローリングタワーARA-N型(幅狭タイプ)を連棟させる場合に必要な部材です。_x000D_。1連棟増加につき2本必要です。
    用途ARA-N型用オプション
  • ARA-N型用オプション 半中わく ピカコーポレイション

    ARA-N型用オプション 半中わく

    ピカコーポレイション
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    アルミローリングタワーARA-N型(幅狭タイプ)の、中わくの高さを半分にした部材です。
    用途ARA-N型用オプション