絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(182)
  • エスコ(2,567)
  • KITO(キトー)(2,522)
  • ハンマーキャスター(1,524)
  • TRUSCO(1,468)
  • 水本機械製作所(1,379)
  • アイビッグ(1,010)
  • ユーエイキャスター(975)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
  • ナンシン(331)
  • コンドーテック(329)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
  • ニッサチェイン(251)
  • スリーエッチ(214)
  • スーパーツール(202)
  • オーエッチ工業(192)
  • イーグルクランプ(181)
  • ひめじや(171)
  • ヨドノ(163)
  • 象印チェンブロック(142)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション

    手掛り棒付き足場台 DXS型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。付属品手がかり棒:2本標準装備仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式規格Aマーク段数4段踏ざん踏面幅(mm)42天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。最大使用質量(kg)100
  • 上わく付き踏台 ピカコーポレイション

    上わく付き踏台

    ピカコーポレイション
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。
    用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに奥行(mm)踏ざん:80段数4段天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337踏ざん踏面幅(mm)80最大使用荷重(kg)100高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46収納寸法・幅(mm)545収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1740
  • FRP製はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    FRP製はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
    用途電気工事用。材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • 三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー ピカコーポレイション

    三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー

    ピカコーポレイション
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。 材質:クロロプレンゴム
    用途街路樹の選定や固い地面での作業に。材質ゴム適合型式GMF、GMK、GMP
  • アルミ合金製作業台CLS型 ピカコーポレイション

    アルミ合金製作業台CLS型

    ピカコーポレイション
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途昇降の多い倉庫、工場内作業に仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり踏ざん踏面幅(mm)253最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
  • 脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)

    ピカコーポレイション
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    四脚アジャスト式はしご兼用脚立。_x000D_。LIMITED EDITION。_x000D_。台数限定。
  • テレスコピックタワー ピカコーポレイション

    テレスコピックタワー

    ピカコーポレイション
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    支柱伸縮機構で高効率な作業が可能です。_x000D_。アルミ製で軽量。コンパクトに収納できます。_x000D_。水準器標準装備。
  • はしご兼用脚立 ピカコーポレイション

    はしご兼用脚立

    ピカコーポレイション
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    PREMIUM PINK LIMITED EDITION。_x000D_。台数限定。
  • 伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご PTH-HS型

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
    用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
  • DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット) ピカコーポレイション

    DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット)

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
    用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174
  • ワークベンチ ピカコーポレイション

    ワークベンチ

    ピカコーポレイション
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    木挽き等の作業や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです
    用途作業用の台として、また踏台として。トラスコ品番114-4407

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品