物流/保管/梱包用品/テープ :「とめたつ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション脚立部品 滑り止めキャップ
脚立の交換用滑り止めキャップです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
1セット(2個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。 材質:クロロプレンゴム
用途街路樹の選定や固い地面での作業に。 材質ゴム 適合型式GMF、GMK、GMP
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1セット(2個)
5,998 税込6,598
30日以内出荷

脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)307 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
1セット(4個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 収納寸法・奥行(mm)170
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 タイプはしご兼用脚立
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昇柱用はしご兼用脚立 JOB-BG型 ピカコーポレイション 動画あり
はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・電柱工事等 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト仕上 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止 収納寸法・奥行(mm)165 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)164
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション 動画あり
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 天板寸法(mm)300×247
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)184
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質FRP(支柱のみ)/アルマイト 踏ざん間隔(mm)305 材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト 天板寸法(mm)260×165 収納寸法・奥行(mm)185
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用脚立スーパージョブJOB型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 高級感あるオールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 ・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具 ・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)60
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション上わく付き専用脚立 SEG型
最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
用途工場・倉庫内での高所作業に。 最大使用荷重(kg)100
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング