物流/保管/梱包用品/テープ :「アジャスター」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。(調整幅0~45mm) Danchiだけでなく、連結式作業台 DG型・UG型にもご使用いただけます。 ※アジャスターを取付けた場合、天場の高さは約15.7mm高くなります。 ※Danchi用オプション スプリングキャスター・アウトリガー・ベース板との併用はできません。
用途水平が確保できない箇所に。 セット数4個1セット 適合本体型式全サイズ対応 調節範囲(mm)(アジャスト)0~45
1セット(4個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。 トラスコ品番250-2891 適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W 材質本体:鋼製 品名アジャスタブルフォーク 均等荷重(kg)300 最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。 視認しやすい赤色を採用しています。 ※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。
用途工場・作業現場の安全確保に。 セット数2個1セット
1セット(2個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。 視認しやすい赤色を採用しています。 ※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。
用途工場・作業現場の安全確保に。 適合全サイズ対応
1セット(2個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ピカコーポレイション連結式低床作業台 UG型
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 段数1 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)106
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションBLACK EDITION 作業台 FG-bk型
空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。 各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。 キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。 仕様組立式 材質アルミ合金/アルマイト 天板寸法・奥行(mm)400
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。 コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。 ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。 均等荷重(kg)300 最大使用質量(kg)300
1台
1,098,000 税込1,207,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)