物流/保管/梱包用品/テープ :「スライド式はしご」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 電源(V)AC100単相
1台
579,800 税込637,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)