物流/保管/梱包用品/テープ :「フック付垂直梯子」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション公団はしご SWC型
公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28
用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)204 材質アルミ合金
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピカコーポレイションはしごオプション 自在フック
はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質アルミ合金 適合CSM トラスコ品番836-4236 質量(kg)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷