エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ合金
電源(V)AC100
作業床面広さ(mm)660×680
ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。
アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ
寸法(mm)作業床:660×680
電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930
標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置
最大使用質量(kg)159
2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。
3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
電動式の可搬式荷物用昇降台です。
電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。
材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製
均等荷重(kg)245
設置寸法・奥行(mm)1890
設置寸法・幅(mm)790
昇降方式電動ウインチ
最大使用質量(kg)245
収納寸法・幅(mm)790
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m)
軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。
荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能)
金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm
●最大使用質量:100kg
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)15
パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。
屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。
●電源:AC100V単相
●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します)
●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
揚程(m)6.9
コード長さ(m)3
モーター出力(W)770
HLA用のオプション。パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに使用できます。荷物台
用途パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに。
仕様●荷台奥行(mm):680●荷台正面幅(mm):570
トラスコ品番250-2890
適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質本体:鋼製
品名荷物台
均等荷重(kg)300
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)570×680
最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
HLA用オプション。縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに使用できます。ブーム
用途縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに。
トラスコ品番250-2893
適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質本体:鋼製
品名ブーム
最大使用質量(kg)(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。
トラスコ品番250-2891
適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質本体:鋼製
品名アジャスタブルフォーク
均等荷重(kg)300
最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
HLA用のオプション。HVAC(空調設備)などの配管作業に使用できます。パイプクレードル
用途HVAC(空調設備)などの配管作業に。
仕様設置径最大(mm):735
トラスコ品番250-2896
適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W
材質本体:鋼製
品名パイプクレードル
均等荷重(kg)235
最大使用質量(kg)235
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。
オプションでパネル台車の取り付けも可能。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。
収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。
バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで)
バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。
【主な仕様】
■作業床寸法:660mm×680mm
■手すり高さ:1100mm
■電源::AC100V
■吊り用金具付き
■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
電源(V)AC100V
電源AC100V
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。