物流/保管/梱包用品/テープ :「一連はしご」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)374
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
最大外形寸法(mm)461
支柱(mm)426(外寸)
JIS規格JIS1300形規格品
最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。
独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328
材質アルミ合金製
最大外形寸法(mm)421
支柱(mm)392(外寸)
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。
※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)306
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕上アルマイト仕上
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。
プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。
サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg)
※本製品には、はしご本体は含まれておりません。
※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50
●電源:AC100V単相
●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm
●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。
トラスコ品番136-8155
材質鋼製
質量(kg)15.4
1台
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。