物流/保管/梱包用品/テープ :「伸縮足」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-4243
適合本体JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)85
設置寸法・幅(mm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ7 1162
天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
作業台DWS型用アウトリガーです。作業時の安定性を高めます。※DWS-240~300タイプには標準装備
伸縮式なので持ち運びに便利なコンパクト設計。はしごの長さは任意の長さに変えられます。コンパクトに収納できるので屋内保管も出来るため、緊急時にも使用可能。収納時に便利なベルト付き。
最大使用質量(kg)100
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。
非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。
持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。
仕様ロック機構、取手付
材質アルミ合金
ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。
スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。
STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。
バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様
フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。
ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。