物流/保管/梱包用品/テープ :「台車」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。 トラスコ品番542-6073 材質 幅(mm)550 全長(mm)1560 質量(kg)26.7 濃緑 耐荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)550 塗装粉体焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)300
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番818-4050 長さ(mm)603 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)993 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)70 荷台寸法(mm)550×206 荷台寸法(幅)(mm)687 ハンドル高さ(mm)993 キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ピカコーポレイションアルミニウム合金製 棚台車
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。 仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390 トラスコ品番243-0569 セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台 材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪 長さ(mm)1899 幅(mm)686 シルバー 高さ(mm)1780 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)150 最大使用質量(kg)300
1セット(6台)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。
用途道具・材料等の運搬用。 仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390 トラスコ品番247-8983 材質本体:アルミニウム合金 長さ(mm)1899 幅(mm)686 シルバー 高さ(mm)1775 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)150 最大使用質量(kg)300
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ピカコーポレイション連けい材収納わく用台車
収納時に、バラつく連けい材をすっきりまとめることができます。
材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 揚程(m)6.9 コード長さ(m)3 モーター出力(W)770
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CAC-C400 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション 動画あり
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に 材質アルミ合金 ブレーキ2ヶ所 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 表面処理アルマイト仕上 使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497 特性4段階折り畳み式 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 揚程(m)6.9 コード長さ(m)3・13(2個)
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション長尺物運搬車
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221 シルバー 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)261 ブレーキ有無あり キャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ) 床面高さ(mm)261 荷台寸法(mm)1199×749 荷台寸法(幅)(mm)771 最大積載荷重(kg)1000 キャスター径(Φmm)150 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)749 材質(荷台)アルミ 取付可能パイプ径(Φmm)48.6 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)15
1台
639,800 税込703,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 電源(V)AC100単相
1台
579,800 税込637,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)10 モーター出力(W)400 昇降速度(m/分)14
1台
649,800 税込714,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)