天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)80.2
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数2
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。
広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm)
天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん間隔(mm)320
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)349×300
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数1
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数3
空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレー寸法:269mm×190mm
トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
天場寸法(mm)341×311
高さ(m)(上わく)0.47
収納寸法・奥行(mm)120
折りたためば薄さ50mm!超薄型タイプの踏台です。
コンパクトかつ非常に軽量で持ち運びやすいです。
ステップの幅が広く、作業時の安定感があります。
折りたたみは天板を持ち上げるだけで行うことができます。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途家庭用・オフィスやキッチンの狭い収納スペースに。
最大使用荷重(kg)100
奥行(mm)50
設置寸法・幅(mm)430
天板寸法・幅(mm)320
天板寸法・奥行(mm)180
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数4
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数5
天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)
踏面幅(mm)200
設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
材質アルミ合金
寸法(mm)幅広踏ざん:75
段数3
最大使用質量(kg)150
高さ(m)上わく:0.9
最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。
上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。
スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。
※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
用途工場・倉庫内での高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。