アルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型ピカコーポレイション¥2,998,000~税込¥3,297,800~
1台
12日以内出荷
安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。
軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。
天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。
【主な仕様】
■作業床寸法:710mm×1400mm
■手すり高さ:1100mm
■電源::DC12V
■昇降可能回数(満充電時):約30~50回
■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。
■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)
■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400材質アルミ合金、鉄キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)180設置寸法(mm)1420×1490
油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型ピカコーポレイション¥2,498,000~税込¥2,747,800~
1台
12日以内出荷
安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。
収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。
バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで)
バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。
【主な仕様】
■作業床寸法:660mm×680mm
■手すり高さ:1100mm
■電源::AC100V
■吊り用金具付き
■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。電源(V)AC100V電源AC100V
CACオプションピカコーポレイション翌日出荷
パイプホルダーに差込、荷崩れを防ぎます。
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3