物流/保管/梱包用品/テープ :「手台」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)42
仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備
トラスコ品番364-9702
セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)
材質アルミ
天板寸法(mm)400×1050
天板高さH(mm)1002
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599
使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。
最大使用質量(kg)100
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって右側用)
昇降面向かって左側用はDXS-TE-Lをお求めください。
用途より安全な昇降作業に。
トラスコ品番364-9703
適合機種DXS-1010
材質アルミ
品名DXS用手掛り棒/右
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって左側用)
昇降面向かって右側用はDXS-TE-Rをお求めください。
用途より安全な昇降作業に。
トラスコ品番364-9704
適合機種DXS-1010
材質アルミ
品名DXS用手掛り棒/左
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。
四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質/仕上アルミ合金製/アルマイト仕上
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要)
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
※UG-4030とUG-6040の連結はできません。
※連結式低床作業台DG型との連結はできません。
※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金/アルマイト
段数1
寸法H1(mm)150
寸法H2(mm)106
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。