物流/保管/梱包用品/テープ :「移動 式 ラック」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイションアルミニウム合金製 棚台車
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。 仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390 トラスコ品番243-0569 セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台 材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪 長さ(mm)1899 幅(mm)686 シルバー 高さ(mm)1780 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)150 最大使用質量(kg)300
1セット(6台)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。
用途道具・材料等の運搬用。 仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390 トラスコ品番247-8983 材質本体:アルミニウム合金 長さ(mm)1899 幅(mm)686 シルバー 高さ(mm)1775 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)150 最大使用質量(kg)300
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm)40 材質(キャスター)ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)