物流/保管/梱包用品/テープ :「角パイプ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途柱・角パイプ用
有効幅(mm)口径22
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
マンホール等に吊り下げて使用します。
軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。
付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。
壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。
収納時はロープをひっぱれば収納できます。
吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。