アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221
色シルバー
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)261
ブレーキ有無あり
キャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ)
床面高さ(mm)261
荷台寸法(mm)1199×749
荷台寸法(幅)(mm)771
最大積載荷重(kg)1000
キャスター径(Φmm)150
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)749
材質(荷台)アルミ
取付可能パイプ径(Φmm)48.6
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。