現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
材質アルミ合金
天板寸法・奥行(mm)500
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。
足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。
設置は工具を使わず容易にできます。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
※保管収納寸法(mm)
DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110
DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105
※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
用途入角・壁面の作業に最適です。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
適合DXA-15A、15A、15AT、18AT
厚さ(mm)(足場板)50
質量(kg)5.0
床寸法(mm)359×500
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)735×545×105
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。
作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。
設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
※連結足場板にも取付可能
※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。
※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。
材質アルミ合金
適合DXA、DWJ-150
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。