3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード 適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 材質ABS樹脂 質量(kg)1.6 電源AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行213 本体寸法(mm)幅116 本体高さ(mm)140 ヒューズ2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) テープ長さ設定範囲(mm)5~999 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

ヤエス軽工業テープディスペンサー
RoHS
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数 材質ABS 電源AC100V・50/60Hz・25W 本体質量(kg)1.9 本体寸法(mm)奥行258 本体寸法(mm)幅126 本体高さ(mm)150 ヒューズ2A テープ長さ設定範囲(mm)15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

ヤエス軽工業テープディスペンサー
RoHS
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード 適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 長さ(mm)(先端折り曲げ)7 質量(kg)1.83 電源AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行222 最大外径(mm)(テープ)300 本体寸法(mm)幅116 本体高さ(mm)148 ヒューズ2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) 送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
1台
109,800 税込120,780
当日出荷