物流/保管/梱包用品/テープ :「圧力計 油圧」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。 トラスコ品番856-2326 セット内容専用ケース付 2018年トラスコ掲載ページ7 1472
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル 材質 ストローク(mm)115 高さ(mm)180~345 ヘッド径(Φmm)25 ねじ(mm)【補助ねじ】50 最低高さH(mm)180 揚力(kN[tf])10(1) アズワン品番64-6732-93 メーカー商品コード202-7245
1台
66,980 税込73,678
21日以内出荷

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル 材質 ストローク(mm)120 高さ(mm)200~390 ヘッド径(Φmm)35×36.5 ねじ(mm)【補助ねじ】70 最低高さH(mm)200 揚力(kN[tf])50(5) アズワン品番64-6732-91 メーカー商品コード202-7243
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷