物流/保管/梱包用品/テープ :「油圧」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別油圧ジャッキ
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター
トラスコ品番419-1455
高さ(mm)120~220
ヘッド径(Φmm)38
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。
トラスコ品番109-8420
高さ(mm)200~390
ヘッド径(Φmm)35×36.5
ねじ(mm)70(補助ねじ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ
使用温度範囲(℃)-20~70
低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップなど。
付属品ハンドル
トラスコ品番402-8746
材質鉄・オイル・パッキン等
ストローク(mm)257
高さ(mm)400
能力(t)1.5
ヘッド径(Φmm)52
最低高さ(mm)143
能力(kN)15
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品ハンドル
トラスコ品番396-4931
高さ(mm)550~1030
最高高さ(mm)1030
ヘッド径(Φmm)32
最低高さ(mm)550
呼び荷重(t)2
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
付属品高圧ホース1.8m
接続口径(Rc)エアー:Rc1/4
本体質量(kg)約7.5
増圧比(エアー)1:77(油圧)
最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時)
吐出口径RcRc1/4
入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止)
油量(cc)タンク:830、有効油量:700
バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。
付属品吐出口径Rc3/8金具
トラスコ品番201-2362
材質スチール
タイプエアー式
最高使用圧力(MPa)70
空気圧力(MPa)0.45~0.9
吐出口径Rc2025/03/08
油量(mL)850
有効油量(L)0.77
適合ホースゴムホースMS-200T
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
質量(kg)14.3
最高使用圧力(MPa)70
吐出量(L/min)低圧時:2.5、高圧時:0.35
有効油量(L)2
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番395-6539
質量(kg)8.5
最高使用圧力70MPa
吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1
吐出口径PT3/8
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドル
トラスコ品番412-5207
高さ(mm)120~270
許容荷重(kN)30
最高高さ(mm)270
ヘッド径(Φmm)34
最低高さ(mm)120
受金寸法(mm)Φ34
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。
トラスコ品番856-2326
セット内容専用ケース付
2018年トラスコ掲載ページ7 1472
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-2098
セット内容ハンドル
材質スチール
ヘッド径(Φmm)60Φ
最低高さ(mm)183
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル
材質鉄
ストローク(mm)115
高さ(mm)180~345
ヘッド径(Φmm)25
ねじ(mm)【補助ねじ】50
最低高さH(mm)180
揚力(kN[tf])10(1)
アズワン品番64-6732-93
メーカー商品コード202-7245
1台
¥66,980
税込¥73,678
21日以内出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-1113
セット内容ハンドル
最低高さ(mm)260
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
低い位置より高揚程が得られます。
トラスコ品番125-6724
最高高さ(mm)420
最低高さ(mm)170
補助ネジ(mm)70
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。
長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)120
高さ(mm)180~360
ヘッド径(Φmm)25
ねじ(mm)【補助ねじ】60
最低高さH(mm)180
揚力(kN[tf])20(2)
アズワン品番64-6732-83
メーカー商品コード202-7248
1台
¥8,198
税込¥9,018
21日以内出荷
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル
材質鉄
ストローク(mm)120
高さ(mm)200~390
ヘッド径(Φmm)35×36.5
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)200
揚力(kN[tf])50(5)
アズワン品番64-6732-91
メーカー商品コード202-7243
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)160
高さ(mm)230~470
ヘッド径(Φmm)35×36.5
ねじ(mm)【補助ねじ】80
最低高さH(mm)230
揚力(kN[tf])50(5)
アズワン品番64-6732-85
メーカー商品コード202-7239
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)168
高さ(mm)275~513
ヘッド径(Φmm)56.5×58
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)275
揚力(kN[tf])200(20)
アズワン品番64-6732-82
メーカー商品コード202-7242
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
材質鉄
ストローク(mm)155
高さ(mm)230~465
ヘッド径(Φmm)38×40
ねじ(mm)【補助ねじ】80
最低高さH(mm)230
揚力(kN[tf])70(7)
アズワン品番64-6732-86
メーカー商品コード202-7244
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)150
高さ(mm)240~480
ヘッド径(Φmm)45×47
ねじ(mm)【補助ねじ】90
最低高さH(mm)240
揚力(kN[tf])100(10)
アズワン品番64-6732-81
メーカー商品コード202-7238
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番856-2325
セット内容ハンドル、アダプター
2018年トラスコ掲載ページ7 1471
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)124
高さ(mm)188~382
ヘッド径(Φmm)27×28.5
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)188
揚力(kN[tf])30(3)
アズワン品番64-6732-84
メーカー商品コード202-7240
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
セット内容ハンドル
材質スチール、オイル、パッキン
ストローク(mm)95
高さ(mm)170~335
ヘッド径(Φmm)45×47
コード202-7246
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)170
揚力(kN[tf])100(10)
アズワン品番64-8549-16
押力kN(tf)【横】100(10)
1台
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質鉄
ストローク(mm)100
高さ(mm)210~380
ヘッド径(Φmm)56.5×58
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)210
揚力(kN[tf])200(20)
アズワン品番64-6732-87
メーカー商品コード202-7247
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
付属品ハンドル(3本つなぎ)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。