重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ボギー型
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ダブル型
ローラー数4
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ダブル型
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ボギー型
寸法EM20
ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。
フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
用途重量物の移動。
工場内でのレイアウト変更。
建設現場・工場・プラント。
仕様低床型
タイプ(ローラー配列)ダブルタイプ
適合ハンドルM-1000
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ
使用温度範囲(℃)-20~70
ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。
仕様ウレタンローラータイプボギー型
付属品ボルト(M20)
トラスコ品番851-9837
セット内容フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト)
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
使用荷重(t)3
テーブル寸法(mm)185×185
車輪ウレタン車輪
適合ハンドルM-1000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。
小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
適合ハンドルM-1000
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
セット内容ハンドル
材質スチール、オイル、パッキン
ストローク(mm)95
高さ(mm)170~335
ヘッド径(Φmm)45×47
コード202-7246
ねじ(mm)【補助ねじ】70
最低高さH(mm)170
揚力(kN[tf])100(10)
アズワン品番64-8549-16
押力kN(tf)【横】100(10)
1台
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。