電動アシスト台車 ラクサカ50RT.ワークス32日以内出荷
電動アシストだから、坂道でもラクラク 安全に運搬アシスト性能 平地 100kg、坂道(4度)50kgハンドル部のセンサーで人の動きをセンシング6軸モーションセンサーで路面状況をセンシング上り坂アシストで楽々自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます。下り坂適度に減速自動的にブレーキが働き安全に下れます。坂道で手を離すと自動的に停止グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知。自然なアシストだから誰でも使える脱着式コンパクトバッテリー
仕様アシスト性能:平地 100kg、坂道(傾斜 4度) 50kg、ベース台車:カナツー PLA150-DX電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)ストッパー駐車用ストッパー:機能有無を選択可(別売)充電時間約 3時間動作時間連続動作 2時間関連資料カタログ(0.88MB)前輪(mm)Φ100(自在)後輪(mm)Φ150(固定、駆動用)