物流/保管/梱包用品/テープ :「巻き上げ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1セット
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。 仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型 トラスコ品番109-1794 質量(kg)16.0 ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300 最大能力1.0t ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40 比率(減速比率)1/12.60
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷



耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。 材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304) 2018年トラスコ掲載ページ7 1461
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動 ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動 本体質量(kg)13.5 ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
59,980 税込65,978
33日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い トラスコ品番794-5035 材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス) 幅(mm)442 質量(kg)34 高さ(mm)224 奥行(mm)309 消費電力(W)200 ワイヤー径(Φmm)6 モーター0.2kW 連続定格 電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3 巻上速度(m/min)0.6~6.0
1台
419,800 税込461,780
当日出荷

スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。 特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物 幅(mm)279 質量(kg)30 高さ(mm)236 奥行(mm)344 ハンドル長さ(mm)有効最大値:300 最大能力1.0t 適合ワイヤ径(Φmm)8
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番851-9716 材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています 質量(kg)7.4
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



トラスコ品番851-9717 材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています 質量(kg)7.4
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)