モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4862
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)64.5
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.92、60Hz:0.77
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4838
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)47.5
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×56.6
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.47、60Hz:0.39
1台
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4811
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)45.9
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.21、60Hz:0.17
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4854
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)63.2
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.78、60Hz:0.65
1台
¥489,800
税込¥538,780
欠品中
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4820
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)46.2
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.33、60Hz:0.28
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4803
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)47
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.28、60Hz:0.23
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4790
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)45.1
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.18、60Hz:0.15
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4846
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)61.7
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.51、60Hz:0.43
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4781
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)44.8
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.11、60Hz:0.1
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。