28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ピン)ステンレス(SUS302) 材質(バネ)ステンレス(SUS302) 表面仕上げ生地 材質(ツメ)焼結合金
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルト
用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 質量(g)245 表面処理電解処理 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)30 ねじ寸法MM16 寸法D4(Φmm)30 ナット幅(mm)24 ナット高H(mm)13 使用荷重(N)4.41 寸法MM16 タキゲンコード10773
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)130 寸法L(mm)22 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)30 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)51 寸法H2(mm)26 ねじ寸法MM12 寸法D4(Φmm)25 ナット幅(mm)19 ナット高H(mm)10 使用荷重(N)2.16 寸法MM12 タキゲンコード10772
1個
679 税込747
当日出荷



用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)40 寸法L(mm)15 ねじ径M8 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)32.6 寸法D2(Φmm)20 寸法D3(Φmm)6.3 寸法H1(mm)33.3 寸法H2(mm)17 ねじ寸法MM8 寸法D4(Φmm)16 ナット幅(mm)13 ナット高H(mm)6.5 使用荷重(kN)0.00079 使用荷重(N)0.79 寸法MM8 タキゲンコード10770
1個
349 税込384
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ボール)玉軸受用鋼球
1個
117 税込129
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスター
高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。 力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。 負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)75 寸法L(mm)18 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)25 寸法D3(Φmm)8 寸法H1(mm)41.5 寸法H2(mm)21 ねじ寸法MM10 寸法D4(Φmm)20 ナット幅(mm)17 ナット高H(mm)8 使用荷重(N)1.47 寸法MM10 タキゲンコード10771
1個
459 税込505
当日出荷

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)430 寸法L(mm)30 ねじ径M20 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)72 寸法D2(Φmm)40 寸法D3(Φmm)16 寸法H1(mm)71 寸法H2(mm)35 ねじ寸法MM20 寸法D4(Φmm)35 ナット幅(mm)30 ナット高H(mm)16 使用荷重(kN)0.00618 使用荷重(N)6.18 寸法MM20 タキゲンコード10774
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル 表面仕上げケース/黄銅めっき タキゲンコード30099
1個
356 税込392
5日以内出荷


小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル 表面仕上げケース/黄銅めっき タキゲンコード30100
1個
712 税込783
4日以内出荷

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)1745 寸法L(mm)45 ねじ径M30 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)110 寸法D2(Φmm)60 寸法D3(Φmm)25 寸法H1(mm)110 寸法H2(mm)55 ねじ寸法MM30 寸法D4(Φmm)60 ナット幅(mm)46 ナット高H(mm)24 使用荷重(kN)0.0147 使用荷重(N)14.7 寸法MM30 タキゲンコード10777
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)アイナット
用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 質量(g)380 ねじ径M30 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード12960
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

材質ステンレス鋼材(SUS305) 質量(g)3110 寸法L(mm)55 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)133 寸法D2(Φmm)70 寸法W(mm)55 寸法D3(Φmm)31.5 寸法M(mm)36 寸法H1(mm)131.5 寸法h(mm)29 寸法H2(mm)65 寸法D4(Φmm)70 タキゲンコード10778
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)590 寸法L(mm)34 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)81 寸法D2(Φmm)44 寸法W(mm)32 寸法D3(Φmm)18.5 寸法M(mm)22 寸法H1(mm)84 寸法h(mm)18 寸法H2(mm)43 寸法D4(Φmm)40 タキゲンコード11620
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル 表面仕上げケース/黄銅めっき タキゲンコード30098
1個
237 税込261
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)キャリマウント
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
用途精密機械・事務機器・計測機器 材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム 材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム 質量(g)620 寸法L1(mm)60×100 寸法t(mm)3.2 許容荷重(kN)0.58 寸法L2(mm)40 寸法P(mm)80 ストッパーなし 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)13 寸法W1(mm)100 寸法W2(mm)26 寸法H3(mm)15 車輪径D(Φmm)50 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30666
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)880 寸法L(mm)38 ねじ径M24 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)90 寸法D2(Φmm)50 寸法D3(Φmm)20 寸法H1(mm)90 寸法H2(mm)45 ねじ寸法MM24 寸法D4(Φmm)45 ナット幅(mm)36 ナット高H(mm)19 使用荷重(kN)0.00932 使用荷重(N)9.32 寸法MM24 タキゲンコード10776
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷