物流/保管/梱包用品/テープ :「防振 車」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)キャリマウント
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
用途精密機械・事務機器・計測機器 材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム 材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム 質量(g)620 寸法L1(mm)60×100 寸法t(mm)3.2 許容荷重(kN)0.58 寸法L2(mm)40 寸法P(mm)80 ストッパーなし 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)13 寸法W1(mm)100 寸法W2(mm)26 寸法H3(mm)15 車輪径D(Φmm)50 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30666
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷