絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン
  • モノタロウ(696)
  • エスコ(8,479)
  • TRUSCO(5,103)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,825)
  • サカエ(2,098)
  • 富士インパルス(1,928)
  • ハンマーキャスター(1,545)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(995)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(715)
  • RS PRO(701)
  • 3M(スリーエム)(650)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • ユタカメイク(645)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
覆工板吊フック 三木ネツレン覆工板吊フック三木ネツレン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
DL型 フック 三木ネツレンDL型 フック三木ネツレン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ 三木ネツレンU字溝竪吊クランプ ハンドタイプ三木ネツレン
21,980税込24,178
1台
当日出荷
U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6331
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別ワイヤー外れ止め付
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ) 三木ネツレンSB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)三木ネツレン
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
ZN型 絶縁フック 三木ネツレンZN型 絶縁フック三木ネツレン
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
超強力スクリュークランプ 三木ネツレン超強力スクリュークランプ三木ネツレン
9,398税込10,338
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
ピッチ3.0
EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 細目仕様 横吊クランプ三木ネツレン
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
SO型 かぎ形吊フック 三木ネツレンSO型 かぎ形吊フック三木ネツレン
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125
SO型 フック 三木ネツレンSO型 フック三木ネツレン
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
PF型 パイプ吊フック 三木ネツレンPF型 パイプ吊フック三木ネツレン
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
DD-BW型 フック 三木ネツレンDD-BW型 フック三木ネツレン
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
CU-H型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-H型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から6日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
寸法H(mm)335
CH-N型 横吊カム付フック 三木ネツレンCH-N型 横吊カム付フック三木ネツレン
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25ELC型 2TON 竪吊クランプ三木ネツレン
73,980税込81,378
1台
当日出荷
吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
HV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 1/2TON 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6170質量(kg)2寸法L(mm)105寸法H(mm)201寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ 三木ネツレンHP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6226質量(kg)4.9寸法L(mm)123寸法H(mm)284基本使用荷重(t)1.5寸法D(mm)38寸法H2(mm)60
DD-B型 フック 三木ネツレンDD-B型 フック三木ネツレン
22,980税込25,278
1個
当日出荷
CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
絶縁フック 三木ネツレン絶縁フック三木ネツレン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。
性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)三木ネツレン
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
無傷引張クランプ 三木ネツレン無傷引張クランプ三木ネツレン(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
寸法E(mm)40
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
22,980税込25,278
1個
当日出荷
-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
H-18型 ハンドクランプ 三木ネツレンH-18型 ハンドクランプ三木ネツレン
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
トラスコ品番359-0359基本使用荷重(kg)100
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレンCU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用三木ネツレン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレンHP-Y型 細目仕様 引張クランプ三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699径(Φmm)【吊環】45基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 細目仕様 横吊クランプ三木ネツレン
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-N型 横吊クランプ 三木ネツレンHV-N型 横吊クランプ三木ネツレン
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110