材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類カラビナ
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-1646
材質ステンレス
寸法(mm)25×28
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)12.5
種類アイプレート
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)11.5
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法h(mm)10
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
表面処理バレル研磨
寸法T(mm)2.5
仕上バレル研磨
参考使用荷重(kN)0.1
表面処理(本体)バレル研磨
吊下荷重N(kgf)10
入数20
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-1117
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)70
寸法D(mm)5
寸法W(mm)25
寸法R(mm)5.5
H(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
1個
¥368
税込¥405
翌々日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
種類リンク
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)バレル研磨
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
トラスコ品番849-1711
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)0.98
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。
包装JAN付袋入り
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番204-8709
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)2
種類リングキャッチ
寸法L(mm)21
寸法S(mm)3.5
寸法D(mm)2
寸法E(mm)2.2
包装JAN付袋入り
寸法B2(mm)7
寸法B1(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
種類パッドアイ
表面処理(本体)電解研磨
プライヤなどで絞って閉じます。
用途連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
360°回転します。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじ
仕上バレル研磨仕上げ
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
座部が楕円形です。
皿頭のネジをご使用ください。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに
材質ステンレス(SUS304)
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番204-5577
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)24
寸法L(mm)40
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-84
使用荷重(kN)0.69
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番204-8703
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)2
種類ウォールフック
寸法L(mm)9.5
寸法d(mm)2.8
寸法A(mm)14
寸法B(mm)11.5
包装JAN付袋入り
寸法D1(mm)0.6
寸法D2(mm)1.5
寸法W(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.02
1個(2個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番204-5538
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)23
寸法L(mm)24
レンチサイズ(mm)1.5
ねじ径M-6
寸法d(mm)12
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8414-81
使用荷重(kN)1.67
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
トラスコ品番113-4585
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)27
寸法H(mm)17
寸法d(mm)4
寸法A(mm)10
寸法B(mm)17
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)29
使用荷重(kN)0.1
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
トラスコ品番113-4610
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)45
寸法d(mm)7
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)10
寸法W(mm)22
寸法R(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法T(mm)1.5
使用荷重(kN)0.03
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
トラスコ品番113-4623
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)45
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3.1
寸法B(mm)13
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)9
使用荷重(kN)0.1
1個
¥279
税込¥307
9日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。