枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2956
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)450
寸法L(mm)150
寸法H(mm)18
ねじ径W3/8
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)223
寸法A(mm)77
寸法D(mm)12
寸法B(mm)123
寸法L2(mm)320
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2946
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)260
寸法L(mm)120
寸法H(mm)13
ねじ径W5/16
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)179
寸法A(mm)62
寸法D(mm)10
寸法B(mm)100
寸法L2(mm)250
寸法W(mm)21
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2936
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)140
寸法L(mm)90
寸法H(mm)10
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)140
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2897
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)735
寸法L(mm)200
寸法H(mm)18
ねじ径W1/2
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)280
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法B(mm)145
寸法L2(mm)400
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)4.90
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。