材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
車輪径(Φmm)20
質量(g)41
材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック
種類滑車
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス
車数1
車溝幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
使用荷重(N)294
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。