幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
360°回転します。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじ
仕上バレル研磨仕上げ
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番162-9829
材質(本体)ステンレス
質量(g)37
種類スナップフック
寸法L(mm)65
寸法H(mm)7.7
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)22
使用荷重(kN)0.29
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番418-5789
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)90
寸法H(mm)4
寸法t(mm)5
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)26
寸法W2(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1袋(1個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)4
仕上バレル研磨仕上げ
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として
トラスコ品番849-2157
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)170
種類パッドアイ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)6.2
寸法A(mm)30
寸法D(mm)10
寸法T(mm)4
寸法W(mm)60
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)120
寸法h(mm)17
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
寸法d(mm)9
寸法A(mm)7
寸法D1(mm)5
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
質量(g)49
種類スナップフック
寸法L(mm)80
寸法H(mm)7.5
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)28
使用荷重(kN)0.39
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として
トラスコ品番849-2158
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)8
種類パッドアイ
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3.2
寸法A(mm)12
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法W(mm)12
寸法B2(mm)28
寸法B1(mm)36
寸法h(mm)10
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。