物流/保管/梱包用品/テープ :「usb rs232c」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。
低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。
一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。
USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。
QRコード漢字出力対応。
オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。
設定ツールによりPCから簡単設定可能。
読み取ったデータの編集機能有り。
使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。
安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)
入力電圧(V)DC5±10%
光源白色LED
速度【走査】毎秒60スキャン
保証期間1年
周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP
EMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC
静電気耐力±8KV接触/±15KV気中
キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他
プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)
コントラスト【印刷】最低30%
動作電流(mA)50/280
インジケータ【読取】ビープ音とLED
動作温度範囲(℃)0~50
被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160
読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。