酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm)200(固定)・130(自在・ストッパー仕様)
高さ(mm)1230
全幅(mm)760
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。
当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm)1255
質量(kg)(空気入)19
車輪径(Φmm)(空気入)360
タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg
全幅(mm)635
1500(10L・直径140mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)
高さ(mm)1115
全幅(mm)600
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。
自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。
車輪径: (固定)200mm(自在)75mm
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75
高さ(mm)1195
容量(L)47
全幅(mm)740
収納本数(本)2本積用
標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。