四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。
組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。
単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。
環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として
材質ダンボール
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)285
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)430
積載段数(段)10
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)145
有効内寸法・幅(mm)250
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。
4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。
キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。
天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。
棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
色アイボリー
高さ(mm)739
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)450
材質(キャスター)ポリウレタン
天板耐荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)50
棚板耐荷重(kg)20
材質(天板)低圧メラミン化粧板
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
取扱説明書(1.0MB)
総耐荷重(kg)50(自重含む)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。