タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。
交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。
単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管
適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)
材質PP
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
モノタロウ PB専用パンチングラック用レールです。
パンチグラックにレールを取り付けすることで、モノタロウのパーツボツクスコンテナ(71225377,71225386,71225395,71225404)を設置することができます。
用途モノタロウパンチングラック専用レール
付属品固定用ボルト2本(ユニクロメッキ仕上げ)
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(g)740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×40×70.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)専用のプレートです。
用途パネルラックの裏面にも取付可能なラック(FO-308、FO-306、FO-605、FO-604)をパネルラック(MS-15000)に取り付ける際に使用します。
適合MS-15000
材質スチール
寸法(mm)W630×D20×H76
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
工具の整理、管理に便利です。
卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。
別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に
付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )
材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)
幅(mm)474
色アイボリー
高さ(mm)414
奥行(mm)60
最大積載量(kg)10
角穴(mm)10
取付ピッチ(mm)14
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。
キャスター付きで移動に便利です。
付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に
付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット
材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール)
幅(mm)485
色アイボリー
高さ(mm)1600
奥行(mm)400
キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個
最大積載量(kg)20
角穴(mm)10
取付ピッチ(mm)14
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。